CHAINFLEX CFBUS-021-1 Can-bus kábel hajlító 20/1pr 1-1600 láb | AB7UPX 24C167

CHAINFLEX CFBUS-021-1 Can-bus kábel hajlító 20/1pr 1-1600 láb

Raktáron
Tétel: AB7UPX Modell: CFBUS-021-1Kereszthivatkozás: 24C167

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCan-Bus kábel
KábeltípusBusz
színekIbolya
Mérő / vezető20/1 pr.
Kabát színeIbolya
Kabát anyagTPE
Max. Amper10
Max. Feszültség30
Névleges külső Dia.0.33 "
Vezetők száma2
Orsó hosszaHosszra vágva
Orsó / tekercs hossza (Ft)1 "hogy 1600"
Temp. Hatótávolság-31 foktól 158 fokig F
Vezeték színeFehér / Barna
Vezetékmérő20 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérő / vezetőMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaVezeték színeVezetékmérőÁr
CHAINFLEX CFBUS-020-1 Can-bus kábel hajlító 24/2pr 1-1600 láb | AB7UPW 24C166 CFBUS-020-124/2 pr.50.26 "4Fehér, barna, zöld, sárga24 AWG€6.99
CHAINFLEX CFBUS-022-1 Can-bus kábel hajlító 20/2pr 1-1600 láb | AB7UPY 24C168 CFBUS-022-120/2 pr.70.33 "4Fehér, barna, zöld, sárga20 AWG€8.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-021-1 Can-bus kábel hajlító 20/1pr 1-1600 láb
€8.94 /Mértékegység