Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF31-15-04-25 Folyamatos hajlító tápkábel 21a 1000V | AC3JYU 2TZW3

CHAINFLEX CF31-15-04-25 folyamatos hajlító tápkábel 21a 1000V

Raktáron
Tétel: AC3JYU Modell: CF31-15-04-25Kereszthivatkozás: 2TZW3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€215.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító tápkábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper21
Max. Feszültség1000V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.43 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagKabát anyagNévleges külső Dia.Orsó hosszaTemp. HatótávolságÁr
CHAINFLEX CF35-15-04-1 Folyamatos hajlító tápkábel 21a 1000V | AB7UNQ 24C138 CF35-15-04-1RézTPE0.37 "1ft. 1600ft -ig.-31 foktól 194 fokig F€14.68
CHAINFLEX CF31-15-04 Folyamatos hajlító tápkábel 21a 1000V | AC3JUP 2TZG5 CF31-15-04Nyers rézPVC0.43 "Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal23 fok és 158 fok F között€12.74
CHAINFLEX CF31-15-04-100 folyamatos hajlító tápkábel 21a 1000v | AC3UNW 2WGV4 CF31-15-04-100RézPVC0.43 "100 láb.23 fok és 158 fok F között€917.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF31-15-04-25 folyamatos hajlító tápkábel 21a 1000V
€215.43 /Mértékegység