CHAINFLEX CF30-60-04-100 folyamatos hajlító tápkábel 53a 1000v | AC3UNU 2WGV2

CHAINFLEX CF30-60-04-100 folyamatos hajlító tápkábel 53a 1000V

Raktáron
Tétel: AC3UNU Modell: CF30-60-04-100Kereszthivatkozás: 2WGV2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,168.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító tápkábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper53
Max. Feszültség1000V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.57 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.1625
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)44.96
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezeték színeVezető anyagKabát anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaTemp. HatótávolságÁr
CHAINFLEX CF34-60-04-1 Folyamatos hajlító tápkábel 53a 1000v | AB7UNM 24C135 CF34-60-04-1Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaRézTPE0.55 "4védtelen1ft. 1600ft -ig.-31 foktól 194 fokig F€30.58
CHAINFLEX CF35-60-04-1 Folyamatos hajlító tápkábel 53a 1000v | AB7UNT 24C140 CF35-60-04-1Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaRézTPE0.61 "4Árnyékolt1ft. 1600ft -ig.-31 foktól 194 fokig F€28.75
CHAINFLEX CF300-60-01-1 Folyamatos hajlító tápkábel 53a 1000v | AB7UNV 24C142 CF300-60-01-1RézRézTPE0.28 "1védtelen1ft. 1600ft -ig.-31 foktól 194 fokig F€5.22
CHAINFLEX CF310-60-01-1 Folyamatos hajlító tápkábel 53a 1000v | AB7UPH 24C154 CF310-60-01-1RézRézTPE0.3 "1Árnyékolt1ft. 1600ft -ig.-31 foktól 194 fokig F€7.56
CHAINFLEX CF30-60-04 folyamatos hajlító tápkábel 53a 1000v | AC3JUM 2TZG3 CF30-60-04Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaNyers rézPVC0.57 "4védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal23 fok és 158 fok F között€15.38
CHAINFLEX CF31-60-04 folyamatos hajlító tápkábel 53a 1000v | AC3JUT 2TZG8 CF31-60-04Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaNyers rézPVC0.67 "4ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal23 fok és 158 fok F között€26.18
CHAINFLEX CF30-60-04-25 Folyamatos hajlító tápkábel 53a 1000v | AC3JYR 2TZW1 CF30-60-04-25Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaRézPVC0.57 "4védtelen25 láb.23 fok és 158 fok F között€320.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF30-60-04-100 folyamatos hajlító tápkábel 53a 1000V
€1,168.94 /Mértékegység