CHAINFLEX CF30-25-04-100 Folyamatos hajlító tápkábel 30a 1000v | AC3UNR 2WGU9

CHAINFLEX CF30-25-04-100 folyamatos hajlító tápkábel 30a 1000V

Raktáron
Tétel: AC3UNR Modell: CF30-25-04-100Kereszthivatkozás: 2WGU9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€609.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító tápkábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper30
Max. Feszültség1000V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.41 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.92
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)44.7
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagKabát anyagNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaTemp. HatótávolságÁr
CHAINFLEX CF34-25-04-1 Folyamatos hajlító tápkábel 30a 1000V | AB7UNL 24C134 CF34-25-04-1RézTPE0.39 "védtelen1ft. 1600ft -ig.-31 foktól 194 fokig F€13.07
CHAINFLEX CF35-25-04-1 Folyamatos hajlító tápkábel 30a 1000V | AB7UNR 24C139 CF35-25-04-1RézTPE0.43 "Árnyékolt1ft. 1600ft -ig.-31 foktól 194 fokig F€23.33
CHAINFLEX CF30-25-04 Folyamatos hajlító tápkábel 30a 1000V | AC3JUK 2TZG1 CF30-25-04Nyers rézPVC0.41 "védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal23 fok és 158 fok F között€7.68
CHAINFLEX CF31-25-04 Folyamatos hajlító tápkábel 30a 1000V | AC3JUQ 2TZG6 CF31-25-04Nyers rézPVC0.49 "ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal23 fok és 158 fok F között€16.20
CHAINFLEX CF30-25-04-25 Folyamatos hajlító tápkábel 30a 1000V | AC3JYP 2TZV8 CF30-25-04-25RézPVC0.41 "védtelen25 láb.23 fok és 158 fok F között€156.05
CHAINFLEX CF31-25-04-25 Folyamatos hajlító tápkábel 30a 1000V | AC3JYV 2TZW4 CF31-25-04-25RézPVC0.49 "Árnyékolt25 láb.23 fok és 158 fok F között€232.96
CHAINFLEX CF31-25-04-100 Folyamatos hajlító tápkábel 30a 1000V | AC3UNX 2WGV5 CF31-25-04-100RézPVC0.49 "Árnyékolt100 láb.23 fok és 158 fok F között€904.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF30-25-04-100 folyamatos hajlító tápkábel 30a 1000V
€609.50 /Mértékegység