Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Folyamatos hajlító adatkábel 6a 300V | AC3JZL 2TZY1

CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Folyamatos hajlító adatkábel 6a 300V

Raktáron
Cikkszám: AC3JZL Model: CF211-05-03-02-25Kereszthivatkozás: 2TZY1
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
€273.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatosan hajlító adatkábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz25 láb.
Max. Amper6
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat12 x OD
Névleges külső Dia.0.35 "
Vezetők száma3 pr.
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színe1. Fehér és barna 2. Zöld és sárga 3. Szürke és rózsaszín
Vezetékméret20 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagHosszOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF211-05-03-02 Folyamatos hajlító adatkábel 6a 300V | AC3JVG 2TZJ3 CF211-05-03-02Nyers rézHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€12.20
CHAINFLEX CF211-05-03-02-100 Folyamatos hajlító adatkábel 6a 300V | AC3UPN 2WGX2 CF211-05-03-02-100Réz100 láb.100 láb.€745.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Folyamatos hajlító adatkábel 6a 300V
€273.15 /Mértékegység