Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF211-05-02-02-25 Folyamatos hajlító adatkábel 8a 300V | AC3JZK 2TZX9

CHAINFLEX CF211-05-02-02-25 Folyamatos hajlító adatkábel 8a 300V

Raktáron
Tétel: AC3JZK Model: CF211-05-02-02-25Kereszthivatkozás: 2TZX9
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
€178.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatosan hajlító adatkábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz25 láb.
Max. Amper8
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat12 x OD
Névleges külső Dia.0.31 "
Vezetők száma2 pr.
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színe1. Fehér és barna 2. Zöld és sárga
Vezetékméret20 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.07
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagHosszNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezeték színeÁr
CHAINFLEX CF211-05-01-02 Folyamatos hajlító adatkábel 8a 300V | AC3JVE 2TZJ1 CF211-05-01-02Nyers rézHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)0.22 "1 pr.Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalFehér, Barna€5.19
CHAINFLEX CF211-05-02-02 Folyamatos hajlító adatkábel 8a 300V | AC3JVF 2TZJ2 CF211-05-02-02Nyers rézHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)0.31 "2 pr.Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal1. Fehér és barna 2. Zöld és sárga€9.10
CHAINFLEX CF211-05-02-02-100 Folyamatos hajlító adatkábel 8a 300V | AC3UPM 2WGX1 CF211-05-02-02-100Réz100 láb.0.31 "2 pr.100 láb.1. Fehér és barna 2. Zöld és sárga€557.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-02-02-25 Folyamatos hajlító adatkábel 8a 300V
€178.97 /Mértékegység