CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Folyamatos hajlító adatkábel 3a 300V | AC3UPD 2WGW2

CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Folyamatos hajlító adatkábel 3a 300V

Tétel: AC3UPD Model: CF211-02-03-02-100Kereszthivatkozás: 2WGW2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatosan hajlító adatkábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
Max. Amper3
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat12 x OD
Névleges külső Dia.0.3 "
Vezetők száma3 pr.
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színe1. Fehér és barna 2. Zöld és sárga 3. Szürke és rózsaszín
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.05
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagHosszNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezeték színeÁr
CHAINFLEX CF211-02-03-02 Folyamatos hajlító adatkábel 3a 300V | AC3JUX 2TZH3 CF211-02-03-02Nyers rézHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)0.3 "3 pr.Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal1. Fehér és barna 2. Zöld és sárga 3. Szürke és rózsaszín€11.33
CHAINFLEX CF211-02-04-02 Folyamatos hajlító adatkábel 3a 300V | AC3JUY 2TZH4 CF211-02-04-02Nyers rézHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)0.31 "4 pr.Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal1. Fehér és barna 2. Zöld és sárga 3. Szürke és rózsaszín 4. Kék és piros€14.01
CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Folyamatos hajlító adatkábel 3a 300V | AC3JZB 2TZX1 CF211-02-03-02-25Réz25 láb.0.3 "3 pr.25 láb.1. Fehér és barna 2. Zöld és sárga 3. Szürke és rózsaszín€216.08
CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Folyamatos hajlító adatkábel 3a 300V | AC3JZC 2TZX2 CF211-02-04-02-25Réz25 láb.0.31 "4 pr.25 láb.1. Fehér és barna 2. Zöld és sárga 3. Szürke és rózsaszín 4. Kék és piros€229.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Folyamatos hajlító adatkábel 3a 300V