CHAINFLEX CF10-15-05-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 15a 300v | AB7UMP 24C114

CHAINFLEX CF10-15-05-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 15a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UMP Modell: CF10-15-05-1Kereszthivatkozás: 24C114

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színesötétkék
Kabát anyagTPE
Max. Amper15
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat5 x OD
Névleges külső Dia.0.37 "
Vezetők száma5
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza1ft. 1600ft -ig.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 212 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanVezetékméretÁr
CHAINFLEX CF9-15-05-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 15a 300V | AB7ULQ 24C091 CF9-15-05-10.31 "5védtelen16 AWG€7.91
CHAINFLEX CF9-25-12-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 15a 300v | AB7ULZ 24C099 CF9-25-12-10.67 "12védtelen14 AWG€37.66
CHAINFLEX CF10-25-12-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 15a 300v | AB7UMV 24C119 CF10-25-12-10.75 "12Árnyékolt14 AWG€46.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF10-15-05-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 15a 300V
€19.26 /Mértékegység