CEP 6210PDC30-2 hordozható erőmű 30kva 120-208v | AC9JDW 3GUL3

CEP 6210PDC30-2 hordozható erőmű 30kva 120-208v

Raktáron
Tétel: AC9JDW Modell: 6210PDC30-2Kereszthivatkozás: 3GUL3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€32,223.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható erőmű
erősítők100
színekEzüst / fekete
Ház anyagaRozsdamentes acél
Hz60
Bemeneti csatlakozásVezetékes
Bemeneti feszültség480 VAC
kVA besorolás30
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésKosár
NEMA értékelés3R
Kimeneti feszültség120-208 VAC
Teljes mélység32.86 "
Teljes magasság57.24 "
Teljes szélesség25 "
FázisHárom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 245.7
Hajó magassága (cm)167.89
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Bemenetvédelem (60A biztosítékos leválasztás)
    • Kimeneti csatlakozás ((2) L6-30 250V nem GFCI, (10) 5-20R 125V GFCI)
    • Másodlagos védelem (100A 3P megszakító)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
CEP 6210PDC15-2 hordozható erőmű 15kva 120-208v | AC9JDV 3GUL2 6210PDC15-250€29,766.30
CEP 6212PDC30-2 hordozható erőmű 30kva 120-208v | AC9JDX 3GUL4 6212PDC30-230€25,951.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CEP 6210PDC30-2 hordozható erőmű 30kva 120-208v
€32,223.34 /Mértékegység