Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CEP 61410SCW Cam Lock tápkábel 400A 600VAC CL40FW | AD8VZH 4NAG7

CEP 61410SCW Cam Lock tápkábel 400A 600VAC CL40FW

Raktáron
Tétel: AD8VZH Típus: 61410SCWKereszthivatkozás: 4NAG7
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
€593.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös zár tápkábel
színekFekete
Csatlakozó végeCL40FW
Vezetékhossz10 láb.
AnyagGumi
Max. Amper400
Pólusok száma1
Vezetékek száma1
Dugó végeCsupasz vezeték
Feszültségértékelés600 VAC
Vezetékméret4/0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.11
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperVezetékméretÁr
CEP 6126SCBK Cam Lock tápkábel 200A 600VAC CL20FBK | AD8VYL 4NAE5 6126SCBK2002/0€441.47
CEP 6126SCBU Cam Lock tápkábel 200A 600VAC CL20FBU | AD8VYM 4NAE6 6126SCBU2002/0€413.07
CEP 6126SCG Cam Lock tápkábel 200A 600VAC CL20FG | AD8VYN 4NAE7 6126SCG2002/0€413.07
CEP 6126SCR Cam Lock tápkábel 200A 600VAC CL20FR | AD8VYP 4NAE8 6126SCR2002/0€413.07
CEP 6126SCW Cam Lock tápkábel 200A 600VAC CL20FW | AD8VYQ 4NAE9 6126SCW2002/0€451.22
CEP 61410SCBK Cam Lock tápkábel 400A 600VAC CL40FBK | AD8VZD 4NAG3 61410SCBK4004/0€626.04
CEP 61410SCBU Cam Lock tápkábel 400A 600VAC CL40FBU | AD8VZE 4NAG4 61410SCBU4004/0€626.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CEP 61410SCW Cam Lock tápkábel 400A 600VAC CL40FW
€593.32 /Mértékegység