CENTURY H697V1 kondenzátorventilátor motor, homlokra szerelhető, teljesen zárt levegővel, 1-1/2 LE, 1, 140 adattábla ford./perc | CQ8LNL 48Y619

CENTURY H697V1 Condenser Fan Motor, Face Mount, Totally Enclosed Air-Over, 1-1/2 Hp, 1, 140 Nameplate Rpm

Raktáron
Tétel: CQ8LNL Modell: H697V1Kereszthivatkozás: 48Y619

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,189.38 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CENTURY B386 légkompresszor motor, merev aljzat, nyitott cseppálló, 5 LE, 3, 450 adattábla RPM | CQ8LME 48Y636 B386Légkompresszor motor€1,131.46
CENTURY C771 kondenzátorventilátor motor, szalagos rögzítés, nyitott, 1-1/2 LE, 1, 075 adattábla ford./perc, 1 sebesség, P56Y váz | CQ8LNG 48Y613 C771Kondenzátor ventilátor motor€960.44
CENTURY DBL6409 kondenzátorventilátor motor, rugalmas talpra szerelhető, nyitott légterű, 1/10/1/15/1/20/1/25/1/30 LE | CQ8LNH 48Y605 DBL6409Kondenzátor ventilátor motor€305.63
CENTURY H1050RBV1 kondenzátorventilátor motor, merev talpra szerelhető, nyitott légterű, 1 LE, 1, 140 adattábla ford./perc, 1 sebesség | CQ8LNJ 429J41 H1050RBV1Kondenzátor ventilátor motor€595.66
CENTURY FB1056 kültéri kondenzátor ventilátor motor | CQ8LNM 48Z039 FB1056Kondenzátor ventilátor motor€700.00
CENTURY FB1076 kültéri kondenzátor ventilátor motor | CQ8LNN 48Z041 FB1076Kondenzátor ventilátor motor€935.10
CENTURY FB1106 kültéri kondenzátor ventilátor motor | CQ8LNP 48Z043 FB1106Kondenzátor ventilátor motor€1,114.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY H697V1 Condenser Fan Motor, Face Mount, Totally Enclosed Air-Over, 1-1/2 Hp, 1, 140 Nameplate Rpm
€1,189.38 /Mértékegység