Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CECO LT-B1 5 X 20 ablakkészlet 6x21 hüvelykes | AD2GVN 3PEU5

CECO LT-B1 5x20 ablakkészlet 6x21 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2GVN Modell: LT-B1 5 X 20Kereszthivatkozás: 3PEU5
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
€146.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó ablakkeret készlet
befejezGalvannealed
Anyag20 szelvényű horganyzott acél
Nyitómagasság22 "
Nyitó szélesség7"
ablak magasság21 "
window Width6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7308305015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyitómagasságNyitó szélességablak magasságwindow WidthÁr
CECO LT-B1 3 X 33 ablakkészlet 4x34 hüvelykes | AD2GVL 3PEU3 LT-B1 3 x 3335 "5"34 "4"€183.76
CECO LT-B1 4 X 25 ablakkészlet 5x26 hüvelykes | AD2GVM 3PEU4 LT-B1 4 x 2527 "5"26 "4"€170.49
CECO LT-B1 10 X 10 Ablakkészlet 11x11 In | AD2GVP 3PEU6 LT-B1 10 x 1012 "12 "11 "11 "€115.16
CECO LT-B1 22 X 28 Ablakkészlet 23x29 In | AD2GVQ 3PEU7 LT-B1 22 x 2830 "24 "29 "23 "€240.51
CECO LT-B1 24 x 30 ablakkészlet 25 x 31 hüvelykes | AD2GVR 3PEU8 LT-B1 24x3031 "26 "30 "25 "€276.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CECO LT-B1 5x20 ablakkészlet 6x21 hüvelykes
€146.68 /Mértékegység