PÉNZSZELEP 13772-0065 Nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes 65 Psi bronz | AD2KKU 3PZV2

CASH VALVE 13772-0065 Nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes 65 Psi bronz

Raktáron
Tétel: AD2KKU Modell: 13772-0065Kereszthivatkozás: 3PZV2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,581.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdj Vissza Nyomja meg. Szelep
test anyagaBronz
LemezanyagRozsdamentes acél
Gyári beállítású nyomás65 psi
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság11 "
Teljes hossz7.5 "
nyomás tartomány30-100 psi
Ülés anyagaMonel
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság40 fok és 450 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2675
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásnyomás tartományÁr
PÉNZSZELEP 13772-0005 Nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes 5 Psi bronz | AD2KKP 3PZU7 13772-00055 psi0-10 psi€6,581.08
PÉNZSZELEP 13772-0033 Nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes 33 Psi bronz | AD2KKQ 3PZU8 13772-003333 psi10-50 psi€6,581.08
PÉNZSZELEP 13772-0231 Nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes 231 Psi bronz | AD2KKR 3PZU9 13772-0231231 psi125-300 psi€6,581.08
PÉNZSZELEP 13772-0300 Nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes 300 Psi bronz | AD2KKT 3PZV1 13772-0300300 psi200-400 psi€6,581.08
PÉNZSZELEP 13772-0120 Nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk 120 Psi bronz | AD2KKV 3PZV3 13772-0120120 psi40-200 psi€6,581.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 13772-0065 Nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes 65 Psi bronz
€6,581.08 /Mértékegység