Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CASH ACME HG110D termosztatikus keverőszelep 1/2 230 psi 2-5/32 H | AF6ZDH 20RH65

CASH ACME HG110D termosztatikus keverőszelep 1/2" 230 psi 2-5/32" H

Raktáron
Tétel: AF6ZDH Típus: HG110DKereszthivatkozás: 20RH65
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
€187.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus keverőszelep
test anyagaBronz
TeljesítésASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 és NSF 61
Max. Nyomás230 psi
Teljes magasság2.156 "
Teljes szélesség5.625 "
Temp. Hatótávolság85 fok és 130 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.864
Hajó magassága (cm)5.49
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)14.3
HS-kód8481400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésCsatlakozás méreteÁr
CASH ACME HG110D termosztatikus keverőszelep 3/4 "230 psi 2-5/32" H | AF6ZDJ 20RH66 HG110DASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 és NSF 623 / 4 "€172.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH ACME HG110D termosztatikus keverőszelep 1/2" 230 psi 2-5/32" H
€187.63 /Mértékegység