CAROL C5889.41.01 koaxiális kábel 18awg 1000 láb | AB6LYG 21Y754

CAROL C5889.41.01 koaxiális kábel 18awg 1000 láb

Raktáron
Cikkszám: AB6LYG Modell: C5889.41.01Kereszthivatkozás: 21Y754

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€477.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális kábel
KábeltípusRG 6 / U Riser Quad-Shield
Kapacitancia16.20 pF / Ft
színekFekete
Vezetõméret18 AWG
Impedancia75 Ohm
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPrémium PVC vegyület
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.292 "
Árnyékolás(2) 100% Flexfoil (R) 1. kötésű (1) 60% (2) 40% alumínium zsinór
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.435
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusNévleges külső Dia.ÁrnyékolásÁr
CAROL C5886.31.01 koaxiális kábel 18awg 1000 láb | AB6LYD 21Y751 C5886.31.01RG 6 / U Riser0.275 "100% Flexfoil (R) ragasztott + 60% alumínium fonat€349.40
CAROL C5886.41.01 koaxiális kábel 18awg 1000 láb | AB6LYE 21Y752 C5886.41.01RG 6 / U Riser0.275 "100% Flexfoil (R) ragasztott + 60% alumínium fonat€342.43
CAROL C5889.31.01 koaxiális kábel 18awg 1000 láb | AB6LYF 21Y753 C5889.31.01RG 6 / U Riser Quad-Shield0.292 "(2) 100% Flexfoil (R) 1. kötésű (1) 60% (2) 40% alumínium zsinór€438.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C5889.41.01 koaxiális kábel 18awg 1000 láb
€477.91 /Mértékegység