CAROL C3524.41.86 koaxiális kábel RG6 / U 18AWG 1000Ft természetes | AD7DJD 4DNY5

CAROL C3524.41.86 koaxiális kábel RG6/U 18AWG 1000Ft Natural

Raktáron
Tétel: AD7DJD Modell: C3524.41.86Kereszthivatkozás: 4DNY5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,636.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális kábel
KábeltípusRG6 / U
Kapacitancia16.0 pF / Ft
színekTermészetes
Vezetõméret18 AWG
Impedancia75 Ohm
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPVC
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.226 "
Árnyékolás100% Flexfoil, 60% Aluminium Fonat
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
típusPlenum értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.5395
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusNévleges külső Dia.ÁrnyékolásÁr
CAROL C3525.41.86 koaxiális kábel RG6 / U 18AWG 1000Ft természetes | AD7DJE 4DNY6 C3525.41.86RG6 / U, Quad Shield0.264 "(2) 100% Flexfoil, 60% és 40% alumínium zsinór€1,929.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C3524.41.86 koaxiális kábel RG6/U 18AWG 1000Ft Natural
€1,636.45 /Mértékegység