Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL C2535A.41.10 többvezetős fóliavédő kábel 18 Awg AF6VWZ 20KZ86

CAROL C2535A.41.10 többvezetős fóliaárnyékoló kábel 18 Awg

Raktáron
Tétel: AF6VWZ Modell: C2535A.41.10Kereszthivatkozás: 20KZ86

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€289.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbvezetős fóliavédő kábel
Vezetõméret18 AWG
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
NEC cikkNEC cikk, CM típus (UL: 800 C fok)
Névleges külső Dia.0.213 "
Vezetők száma3
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Temp. Hatótávolság-4 foktól 167 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Szilárd / sodrott (sodrott)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaTemp. HatótávolságÁr
CAROL C2536A.41.10 többvezetős fóliavédő kábel 16 Awg | AF6VXA 20KZ87 C2536A.41.1016 AWGNEC cikk, CM típus (UL: 800 C fok)0.307 "2-4 foktól 167 fokig F€338.21
CAROL C0744A.41.10 Többvezetős fóliavédő kábel 24 Awg | AF6VXW 20LA07 C0744A.41.1024 AWGNEC cikk 800 típusú CMR (UL: 75 fok C)0.215 "8-4 foktól 176 fokig F€292.76
CAROL C0748A.41.10 Többvezetékes fóliavédő kábel 24 Awg | AF6VXX 20LA08 C0748A.41.1024 AWGNEC cikk 800 típusú CMR (UL: 75 fok C)0.333 "25-4 foktól 176 fokig F€858.46
CAROL C0754A.41.10 Többvezetékes fóliavédő kábel 24 Awg | AF6VXY 20LA09 C0754A.41.1024 AWGNEC cikk 800 típusú CMR (UL: 75 fok C)0.201 "7-4 foktól 176 fokig F€258.34
CAROL C0755A.41.10 többvezetős fóliaárnyékoló kábel 24 Awg | AF6VXZ 20LA10 C0755A.41.1024 AWGNEC cikk 800 típusú CMR (UL: 75 fok C)0.228 "9-4 foktól 176 fokig F€310.29
CAROL C0764A.41.10 többvezetős fóliaárnyékoló kábel 22 Awg | AF6VYB 20LA12 C0764A.41.1022 AWGNEC 800-as cikk, CMR 20 vagy 22 AWG (UL: 75 C°)0.235 "8-4 foktól 176 fokig F€418.82
CAROL C0781A.41.10 többvezetős fóliaárnyékoló kábel 20 Awg | AF6VYC 20LA13 C0781A.41.1020 AWGNEC cikk: CM 800 vagy 20 AWG típus (UL: 22 C fok)0.217 "3-4 foktól 176 fokig F€300.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C2535A.41.10 többvezetős fóliaárnyékoló kábel 18 Awg
€289.78 /Mértékegység