CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 695607 Tányér 8-7/8 hüvelykes átlátszó - 36 db-os csomag | AA6KQH 14D127

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 695607 Tányér 8-7/8 hüvelykes átlátszó – 36 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA6KQH Típus: 695607Kereszthivatkozás: 14D127

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€480.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő8 7 / 8 "
AnyagPolikarbonát
Teljes magasság0.77 "
Ellenálló hőmérséklet. (F fok)212
Temp. Ellenállás212 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0255
Hajó magassága (cm)14.27
Hajó hossza (cm)49.2
Hajószélesség (cm)25.7
HS-kód3924102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes magasságÁr
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 695407 Tányér 7-11/16 hüvelykes átlátszó - 36 db-os csomag | AA6KQJ 14D128 6954077 11 / 16 "1.25 "€414.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 695607 Tányér 8-7/8 hüvelykes átlátszó – 36 db-os csomag
€480.77 /Mértékegység