Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CANTEX 5133371 Fsc Box 2gang ,75 hüvelykes agy PVC | AD7QWT 4FYX2

CANTEX 5133371 Fsc Box 2gang ,75 Inch Hub PVC

Raktáron
Tétel: AD7QWT Típus: 5133371Kereszthivatkozás: 4FYX2
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
€38.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFSC doboz
Doboz típusaKapcsoló / kimenet felületre szerelve
Kapacitás36.0 köb. ban ben
színekszürke
Mélység2.5 "
Kerékagy3/4 hüvelyk
Hub mérete3 / 4 "
Hossz4.8 "
AnyagPVC
Szerelő furatok OC0.125 In.
A bandák száma2
Bemenetek száma2
Szélesség5.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásMélységHub méreteTételHosszA bandák számaBemenetek számaÁr
CANTEX 5133363 Fse Box 1gang ,5 hüvelykes agy PVC | AD7QWG 4FYW1 51333635.8 "22.5 köb. ban ben2"1 / 2 "FSE doboz2.85 "11€28.42
CANTEX 5133364 Fse Box 1gang ,75 hüvelykes agy PVC | AD7QWH 4FYW2 51333645.8 "22.5 köb. ban ben2.38 "3 / 4 "FSE doboz2.85 "11€29.81
CANTEX 5133365 Fse Box 1gang 1 Inch Hub PVC | AD7QWJ 4FYW3 51333655.8 "22.5 köb. ban ben2.38 "1"FSE doboz2.85 "11€33.30
CANTEX 5133380 Fse Box 2gang 5 hüvelykes agy PVC | AD7QWK 4FYW4 51333805.8 "37.3 köb. ban ben2.5 "1 / 2 "FSE doboz4.8 "21€37.59
CANTEX 5133381 Fse Box 2gang ,75 hüvelykes agy PVC | AD7QWL 4FYW5 51333815.8 "37.3 köb. ban ben5.8 "3 / 4 "FSE doboz4.8 "21€37.59
CANTEX 5133382 Fse Box 2gang 1 Inch Hub PVC | AD7QWM 4FYW6 51333825.8 "37.3 köb. ban ben2.38 "1"FSE doboz4.8 "21€39.23
CANTEX 5133463 Fsc Box 1gang 5 hüvelykes agy PVC | AD7QWN 4FYW7 51334635.8 "21.0 köb. ban ben2.38 "1 / 2 "FSC doboz2.85 "12€27.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX 5133371 Fsc Box 2gang ,75 Inch Hub PVC
€38.32 /Mértékegység