Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR SDSC0050025CP-PK100 Aljzatsapka csavar szabványos, 5-40 X 1/4 méret, 100Pk | AE6JFB 5TAJ0

CAMCAR SDSC0050025CP-PK100 aljzatsapka csavar standard, 5-40 x 1/4 méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE6JFB Típus: SDSC0050025CP-PK100Kereszthivatkozás: 5TAJ0
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
€36.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 5 40-
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 32 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC39
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret5-40
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR SDSC0050025CP-PK100 aljzatsapka csavar standard, 5-40 x 1/4 méret, 100 pk
€36.68 /csomag