Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR M6C12KCS Socket Cap Screw Standard, M6 x 1X12 Size, 100Pk | AE7KCL 5YRD7

CAMCAR M6C12KCS aljzatsapka csavar standard, M6 x 1X12 méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE7KCL Típus: M6C12KCSKereszthivatkozás: 5YRD7
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
€51.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt12mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság190,000 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR M6C12KCS aljzatsapka csavar standard, M6 x 1X12 méret, 100 pk
€51.64 /csomag