Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR 37C100KCS Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 1 Size, 100Pk | AE6JFM 5TAN3

CAMCAR 37C100KCS Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 1 Size, 100Pk

Raktáron
Tétel: AE6JFM Modell: 37C100KCSKereszthivatkozás: 5TAN3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC39
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR 37C100KCS Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 1 Size, 100Pk
€86.31 /csomag