CALDWELL H90-2-14/20 hordozható portáldaru 4000 font maximális magasság 14 láb | AD3RJL 40M787

CALDWELL H90-2-14/20 hordozható portáldaru 4000 font maximális magasság 14 láb

Tétel: AD3RJL Modell: H90-2-14/20Kereszthivatkozás: 40M787
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,598.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható portáldaru
Görgős anyagAcél
Görgős típus(4) Forgatható
GörgőkAcél forgó görgők
színekSárga
befejezSárgára festve
Állítható magasságFix magasság
I Sugárperem szélessége5"
Sugármagasság12 "
Belső szélesség18 '6 "
Terhelhetőség4000 font
AnyagAcél
Max. Sugármagasság14 láb.
Min. Sugármagasság14 láb.
típusNagy teherbírású, fix magasságú, acél
Használható I Beam Span Max.18 láb 6 "
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1012.5
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)609.6
Hajószélesség (cm)228.6
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható I Beam Span Max.befejezI Sugárperem szélességeKerékátmérőKerék szélességeSugármagasságBelső szélességTerhelhetőségÁr
CALDWELL H90-1-10/10 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 10 láb | AD3RGT 40M747 H90-1-10 / 1010 láb 4 "Sárga festék3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 font€5,160.76
ajánlatkérés
CALDWELL H90-1-10/12 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 10 láb | AD3RGU 40M748 H90-1-10 / 1212 láb 4 "Sárgára festve4"6"2"8"12 '4 "2000 font€5,215.19
ajánlatkérés
CALDWELL H90-1-10/14 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 10 láb | AD3RGV 40M749 H90-1-10 / 1414 láb 4 "Sárgára festve4"6"2"8"14 '4 "2000 font€5,619.18
ajánlatkérés
CALDWELL H90-1-10/16 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 10 láb | AD3RGW 40M750 H90-1-10 / 1616 láb 4 "Sárgára festve4.66 "6"2"10 "16 '4 "2000 font€6,024.57
ajánlatkérés
CALDWELL H90-1-10/20 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 10 láb | AD3RGX 40M751 H90-1-10 / 2018 láb 6 "Sárgára festve4.66 "6"2"10 "18 '6 "2000 font€6,110.87
ajánlatkérés
CALDWELL H90-1-10/24 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 10 láb | AD3RGY 40M752 H90-1-10 / 2422 láb 6 "Sárgára festve5.25 "6"2"12 "22 '6 "2000 font€7,564.46
ajánlatkérés
CALDWELL H90-1-12/10 hordozható portáldaru 2000 font maximális magasság 12 láb | AD3RGZ 40M753 H90-1-12 / 1010 láb 4 "Sárgára festve3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 font€6,158.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL H90-2-14/20 hordozható portáldaru 4000 font maximális magasság 14 láb
€11,598.65 /Mértékegység