CALDWELL DLT-1-20 nyomófejű emelőfogó sapka 2000 Lbs. | AE6JTK 5TDK7

CALDWELL DLT-1-20 Die Lifting Tong Cap2000 Lbs.

Raktáron
Tétel: AE6JTK Modell: DLT-1-20Kereszthivatkozás: 5TDK7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,607.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Lifting Tong
Óvadék nyitási magassága4"
Óvadék nyitási szélessége4"
Kapacitás2000 font
Villa magassága1"
Villa szélessége8"
belmagassága29 "
Anyag az óvadéknyílás felett5 / 8 "
Teljes szélesség29.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5225
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8431410080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Die Magasság (7 ")
    • Max. Szélesség (20 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla magasságaVilla szélességebelmagasságaTeljes szélességÁr
CALDWELL DLT-1-1/4-28 Die Lifting Tong Cap2500 Lbs. | AE6JTL 5TDK8 DLT-1-1 / 4-282500 font1.25 "8"39 "40.25 "€3,608.52
CALDWELL DLT-1-1/2-38 Die Lifting Tong Cap3000 Lbs. | AE6JTM 5TDK9 DLT-1-1 / 2-383000 font1.5 "10 "47.5 "51.75 "€3,964.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL DLT-1-20 Die Lifting Tong Cap2000 Lbs.
€2,607.43 /Mértékegység