CALDWELL 94-2-48 Raklapemelő Könnyű 2t L36 | AE6JEF 5TAE9

CALDWELL 94-2-48 Raklapemelő Könnyű 2t L36

Raktáron
Tétel: AE6JEF Modell: 94-2-48Kereszthivatkozás: 5TAE9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,378.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönnyű raklapemelő
Óvadék súlypontja24 "
Óvadék nyitási magassága4-1 / 2 "
Óvadék nyitási szélessége2-3 / 4 "
Kapacitás4000 font
Villa magassága2"
Villa hossza36 "
Villa szélessége4"
belmagassága62 "
Anyag az óvadéknyílás felett3 / 4 "
Teljes szélesség25 "
Torokmagasság48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 212.85
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8431410080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Villa távolsága (17 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla magasságaVilla szélességebelmagasságaTeljes szélességÁr
CALDWELL 94-1-48 Raklapemelő Könnyű 1t L36 | AE6JEE 5TAE8 94-1-482000 font2"2"58 "25 "€7,554.24
CALDWELL 94-3-48 raklapemelő könnyű 3t L36 | AE6JEG 5TAF0 94-3-486000 font2.5 "4.5 "65 "27 "€12,290.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 94-2-48 Raklapemelő Könnyű 2t L36
€9,378.31 /Mértékegység