CALDWELL 83EW-5-24 tekercsmarkoló 5 tonnás kapacitás | AH9UTT 44N656

CALDWELL 83EW-5-24 Coil Grab 5 Ton Capacity

Raktáron
Tétel: AH9UTT Modell: 83EW-5-24Kereszthivatkozás: 44N656

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,278.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges tekercsemelő
Óvadék nyitási magassága7"
Óvadék nyitási szélessége4"
Óvadék vastagsága1"
Belül Dia.24 "
Anyag az óvadéknyílás felett2"
Működési terheléshatár10,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
Származási országUS

Termék részletek:

    • Min. Tekercs belső átmérője: 16 "
    • Max. Tekercs szélessége: 30 "

Termékváltozatok

TermékekModellTételMűködési terheléshatárÁr
CALDWELL 83EW-7.1 / 2-24 tekercsfogó 7-1 / 2 t kapacitás | AH9UTU 44N657 83EW-7.1 / 2-24Függőleges tekercsemelő15,000 font.€23,322.98
CALDWELL 83E-5-16/20/24 függőleges szememelő, 10000 font terhelési korlát, 24 hüvelykes méret max. Tekercs belső dia | CQ8DHW 39RK11 83E-5-16/20/24Tekercs-€12,230.70
ajánlatkérés
CALDWELL 83E-3-16/20/24 függőleges szememelő, 6000 font üzemi terhelési korlát, 24 hüvelykes méret max. Tekercs belső dia | CQ8DHX 39RJ98 83E-3-16/20/24Tekercs-€11,115.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 83EW-5-24 Coil Grab 5 Ton Capacity
€21,278.89 /Mértékegység