CALDWELL 80H-1/2-6/13 Dixon tekercshorog 1/2 tonnás max. tekercs W6 | AE7DZY 5XAY2

CALDWELL 80H-1/2-6/13 Dixon tekercshorog 1/2 tonnás max. tekercs W6

Raktáron
Tétel: AE7DZY Model: 80H-1/2-6/13Kereszthivatkozás: 5XAY2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,803.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercshorog forgatható ékkel
Óvadék nyitási magassága3-5 / 16 "
Óvadék nyitási szélessége2"
Óvadék szélessége1 / 2 "
Kapacitás1000 font
belmagassága19.125 "
Anyag az óvadéknyílás felett13 / 16 "
Teljes szélesség3.5 "
Torokmagasság13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.81
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8431310060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Tekercs szélessége (6 ")
    • Min. Tekercs belső átmérője (9 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásbelmagasságaTeljes szélességÁr
CALDWELL 80H-1/2-12/13 Dixon tekercshorog 1/2 tonnás max. tekercs W12In | AE7DZZ 5XAY3 80H-1/2-12/131000 font22 "3.5 "€2,097.35
CALDWELL 80H-1-8/16 Dixon tekercshorog 1 tonnás max. tekercs W8In | AE7EAA 5XAY4 80H-1-8 / 162000 font22.625 "3.5 "€2,483.17
CALDWELL 80H-2-10/18 Dixon tekercs kampós sapka 2 tonnás max. tekercs W10In | AE7EAB 5XAY5 80H-2-10 / 184000 font26.125 "2"€3,712.96
CALDWELL 80H-3.5-12/20 Dixon tekercshorog 3-1/2 tonnás max. tekercs W12In | AE7EAC 5XAY6 80H-3.5-12 / 207000 font30.75 "2.5 "€5,548.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 80H-1/2-6/13 Dixon tekercshorog 1/2 tonnás max. tekercs W6
€1,803.06 /Mértékegység