CALDWELL 52-6-9 teherszintező heveder 6 T sapka | AG6QMB 44N702

CALDWELL 52-6-9 Teherkiegyenlítő heveder 6 T sapk

Raktáron
Tétel: AG6QMB Modell: 52-6-9Kereszthivatkozás: 44N702

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,227.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerheléselosztó parittya
Óvadék nyitási magassága8-3 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége5-1 / 4 "
Óvadék vastagsága13 / 16 "
Horognyitás1.5 "
Teljes hossz108 "
Sling típus2 pontos állítható láb
Működési terheléshatár12,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8428900290

Termékváltozatok

TermékekModellHorognyitásTeljes hosszMűködési terheléshatárÁr
CALDWELL 52-2-4 teherszintező heveder 2 T sapka | AD4WEV 44N699 52-2-41-1 / 16 "48 "4000 font.€4,587.33
CALDWELL 52-4-6 teherszintező heveder 4 T sapka | AD4WEW 44N701 52-4-61.25 "72 "8000 font€5,961.60
CALDWELL 52-1-3 teherszintező heveder 1 T sapka | AG6QMA 44N698 52-1-31"36 "2000 font€4,066.82
CALDWELL 52-8-9 teherszintező heveder 8 T sapka | AG6QMC 44N703 52-8-91.875 "108 "16,000 font€10,055.86
CALDWELL 52-12-9 teherszintező heveder 12 T sapka | AG6QMD 44N704 52-12-92.25 "108 "24,000 font€14,009.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 52-6-9 Teherkiegyenlítő heveder 6 T sapk
€8,227.52 /Mértékegység