CALDWELL 419-1/4-4 Fixed Spread Lifting Beam, 500 lb Working Load Limit, 48 Inch Max. Spread | CQ8DKR 39RK68

CALDWELL 419-1/4-4 fix terített emelőgerenda, 500 lb munkaterhelési korlát, 48 hüvelyk max. Terjedés

Raktáron
Tétel: CQ8DKR Modell: 419-1/4-4Kereszthivatkozás: 39RK68

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,805.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített szórású emelőgerenda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CALDWELL 419-1/2-10 fix terített emelőgerenda, 1000 lb munkaterhelési korlát, 120 hüvelyk max. Spread | CQ8DJD 39RK06 419-1/2-10€5,594.77
CALDWELL 430-.5-16 fix, terített emelőgerenda, 1000 lb munkaterhelési korlát, 192 hüvelyk max. Spread | CQ8DJE 39RK74 430-.5-16€8,635.35
CALDWELL 430-.5-2 fix terített emelőgerenda, 1000 lb munkaterhelési korlát, 24 hüvelyk max. Spread | CQ8DJF 39RK20 430-.5-2€2,322.98
CALDWELL 419-1/2-3 rögzített, terített emelőgerenda, 1000 lb munkaterhelési korlát, 36 hüvelyk max. Spread | CQ8DJG 39RK72 419-1/2-3€2,785.46
CALDWELL 430-.5-3 rögzített, terített emelőgerenda, 1000 lb munkaterhelési korlát, 36 hüvelyk max. Spread | CQ8DJH 39RK27 430-.5-3€2,450.17
CALDWELL 419-1/2-4 rögzített, terített emelőgerenda, 1000 lb munkaterhelési korlát, 48 hüvelyk max. Spread | CQ8DJJ 39RK40 419-1/2-4€2,873.56
CALDWELL 430-.5-4 fix, terített emelőgerenda, 1000 font terhelési határ, 48 hüvelyk max. Spread | CQ8DJK 39RK26 430-.5-4€2,703.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 419-1/4-4 fix terített emelőgerenda, 500 lb munkaterhelési korlát, 48 hüvelyk max. Terjedés
€2,805.17 /Mértékegység