CALDWELL 32C-5-6/10 állítható szórósugár 10000 Lb 120 hüvelyk | AE6JRN 5TDH7

CALDWELL 32C-5-6/10 Állítható szórósugár 10000 Lb 120 hüvelyk

Tétel: AE6JRN Modell: 32C-5-6/10Kereszthivatkozás: 5TDH7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,708.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható szórógerenda
Óvadék vastagsága1"
belmagassága79–95 ”
Horognyitás1-13 / 32 "
Max. Terjedés120 "
Min. Terjedés72 "
Teljes hossz120 "
Használható felső óvadék hossza7-3 / 32 "
Használható felső óvadékszélesség3-15 / 16 "
Működési terheléshatár10,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.35
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7301201000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaHorognyitásTeljes hosszMűködési terheléshatárÁr
CALDWELL 32C-2-4/6 Állítható szórógerenda 4000 Lb. 72 hüvelykes | AE6JRH 5TDH2 32C-2-4 / 648–57 ”31 / 32 "72 "4000 font.€3,930.91
CALDWELL 32C-2-6/10 Állítható szórósugár 4000 Lb. 120 hüvelyk | AE6JRJ 5TDH3 32C-2-6 / 1072–88 ”31 / 32 "120 "4000 font.€4,000.36
ajánlatkérés
CALDWELL 32C-2-8/14 Állítható szórósugár 4000 Lb. 168 hüvelyk | AE6JRK 5TDH4 32C-2-8 / 1496–113 ”31 / 32 "168 "4000 font.€5,065.55
ajánlatkérés
CALDWELL 32C-2-12/20 Állítható szórósugár 4000 Lb. 240 hüvelyk | AE6JRL 5TDH5 32C-2-12 / 20132–166 ”31 / 32 "240 "4000 font.€5,943.58
ajánlatkérés
CALDWELL 32C-5-4/6 állítható szórósugár 10000 Lb 72 hüvelyk | AE6JRM 5TDH6 32C-5-4 / 655–64 ”1-13 / 32 "72 "10,000 font.€6,802.47
CALDWELL 32C-5-8/14 Állítható szórósugár 10000 Lb 168 hüvelyk | AE6JRP 5TDH8 32C-5-8 / 14102–126 ”1-13 / 32 "168 "10,000 font.€7,084.74
ajánlatkérés
CALDWELL 32C-5-12/20 állítható szórósugár 10000 Lb 240 hüvelyk | AE6JRQ 5TDH9 32C-5-12 / 20138–172 ”1-13 / 32 "240 "10,000 font.€7,914.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 32C-5-6/10 Állítható szórósugár 10000 Lb 120 hüvelyk
€6,708.81 /Mértékegység