CALBRITE S60710CT00 merev vezeték 10 láb 3/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AH6XYW 36LL40

CALBRITE S60710CT00 merev védőcső 10 láb 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Tétel: AH6XYW Típus: S60710CT00Kereszthivatkozás: 36LL40
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€621.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték
Belül Dia.53 / 64 "
Névleges külső Dia.1-3 / 64 "
Kereskedelmi méret3 / 4 "
Falvastagság7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.085
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)314.96
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fémes vezeték stílus: Vezeték
    • Fémes vezeték típusa: Merev
    • Vezeték anyaga: 316 rozsdamentes acél
    • Vezeték névleges hossza: 10 láb.
    • Különleges tulajdonságok: A szabványos NPT-menetek problémamentes telepítést tesznek lehetővé, tartalmaz (1) tengelykapcsolót

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges külső Dia.Kereskedelmi méretFalvastagságÁr
CALBRITE S40510CT00 merev vezeték 10 láb 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AH6XYK 36LL30 S40510CT005 / 8 "27 / 32 "1 / 2 "7 / 64 "€374.85
ajánlatkérés
CALBRITE S40710CT00 merev vezeték 10 láb 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AH6XYL 36LL31 S40710CT0053 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "€449.75
ajánlatkérés
CALBRITE S41010CT00 Merev vezeték 10 láb 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AH6XYM 36LL32 S41010CT001-3 / 64 "1-5 / 16 "1"11 / 32 "€633.61
ajánlatkérés
CALBRITE S41210CT00 merev vezeték 10 láb 1-1 / 4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AH6XYN 36LL33 S41210CT001.375 "1-21 / 32 "1.25 "13 / 32 "€931.32
ajánlatkérés
CALBRITE S41510CT00 merev vezeték 10 láb 1-1 / 2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AH6XYP 36LL34 S41510CT001-39 / 64 "1-29 / 32 "1.5 "29 / 64 "€970.52
ajánlatkérés
CALBRITE S42010CT00 merev vezeték 10 láb 2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AH6XYQ 36LL35 S42010CT002-1 / 16 "2.375 "2"5 / 32 "€1,279.37
ajánlatkérés
CALBRITE S42510CT00 Merev vezeték 10 láb 2-1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AH6XYR 36LL36 S42510CT002-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "€1,797.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60710CT00 merev védőcső 10 láb 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€621.42 /Mértékegység