Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAIMAN 1354-3 Hidegvédő kesztyű Navy/arany Pr | AG4LBT 34FW79

CAIMAN 1354-3 Hidegvédő kesztyűk Navy/arany Pr

Raktáron
Tétel: AG4LBT Modell: 1354-3Kereszthivatkozás: 34FW79
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
€36.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidegvédő kesztyű
Vissza anyagNylon és bőr
Záró típusKötött csukló
színekNavy / Gold
MandzsettaBiztonsági mandzsetta kötött csuklóval
vágásKontour (TM)
Ujj AnyagBőr / Nylon
UjjstílusTele
Csülökbetét anyagGabona disznóbőr
Hossz10.75 "
Liner MaterialHeatrac (R)
PálmaépítésBelső párnázás
Pálma anyagGabona disznóbőr
MéretS
Varrási anyagPoliészter
Temp. Hatótávolság-20 F fokig
Hüvelykujj anyagBőr és nylon
Hüvelykujj stílusZárókő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6216005820

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
CAIMAN 1354-1 Hidegvédő kesztyű Navy/arany Pr | AG4LBQ 34FW77 1354-19.5 "2XS€36.03
CAIMAN 1354-2 Hidegvédő kesztyű Navy/arany Pr | AG4LBR 34FW78 1354-210 "XS€36.03
CAIMAN 1354-4 Hidegvédő kesztyű Navy/arany Pr | AG4LBU 34FW80 1354-411.5 "M€36.03
CAIMAN 1354-5 Hidegvédő kesztyű Navy/arany Pr | AG4LBV 34FW81 1354-512 "L€36.03
CAIMAN 1354-6 Hidegvédő kesztyű Navy/arany Pr | AG4LBW 34FW82 1354-612.5 "XL€36.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAIMAN 1354-3 Hidegvédő kesztyűk Navy/arany Pr
€36.03 /Mértékegység