Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES SLK2L2R2 Speed ​​Link vezeték/Rögzítő 6.6 láb kábel PK2 | AH8JTZ 38UU12

CADDY INDUSTRIAL SALES SLK2L2R2 Speed ​​Link vezeték/Rögzítő 6.6 láb PK2 kábel

Raktáron
Tétel: AH8JTZ Modell: SLK2L2R2Kereszthivatkozás: 38UU12

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€66.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeed ​​Link
Magasság13/64
Hossz78mm
AnyagGalvanizált acél
Max. Betöltés100
Max. Nyomás100 font
Fém detektálhatóIgen
típusHuzal és rögzítőelem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Csatornák, csövek vagy berendezések felfüggesztésére

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES SLK2L3R2 Speed ​​Link vezeték/Rögzítő 9.9 láb kábel PK2 | AH8JUA 38UU13 SLK2L3R2112€93.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SLK2L2R2 Speed ​​Link vezeték/Rögzítő 6.6 láb PK2 kábel
€66.31 /Mértékegység