Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLS37EG Csatornaanya menetes rúd 3/8in 500 Lb | AF2ACR 6PFR5

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLS37EG Csatornaanya menetes rúd 3/8in 500 Lb

Raktáron
Tétel: AF2ACR Modell: CRLS37EGKereszthivatkozás: 6PFR5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna anya
Beam szélesség4
Magasság1 / 2 "
Hossz1 2 / 5 "
AnyagElektrogalvanizált gömbgrafitos öntöttvas
Max. Betöltés500 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
típusMenetes rúd
Szélesség1 2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód7318160085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Menetes rúd és hardver rögzítéséhez a szokásos merevítőcsatornához

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLS37EG Csatornaanya menetes rúd 3/8in 500 Lb
€15.05 /Mértékegység