Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Reversible Beam Clamp 1/4 Inch 250 Lb Max | AB4EXZ 1XJR3

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Reversible Beam Clamp 1/4 Inch 250 Lb Max

Raktáron
Tétel: AB4EXZ Modell: BC260025EGKereszthivatkozás: 1XJR3
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
€4.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReversible Beam Clamp
Hossz3 / 4 "
AnyagGalvanizált formázható vas
Max. Betöltés250 a gerenda tetejére, 100 az aljára
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret1 / 4 "
Menetméret1 / 4 "
típus1/4 "rúdmérethez
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szerkezeti rögzítéshez fémgerendák tetejére vagy aljára, szelemenekre, csatornákra vagy sarokvasra

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Reversible Beam Clamp 1/4 Inch 250 Lb Max
€4.77 /Mértékegység