Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560150CP osztott gyűrűs akasztó 1 1/2 hüvelykes 180 Lb Max | AA9FKD 1CWH2

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560150CP osztott gyűrűs akasztó 1 1/2 hüvelykes 180 Lb Max

Raktáron
Tétel: AA9FKD Típus: 4560150CPKereszthivatkozás: 1CWH2
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
€11.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasított fogas
Hossz2.125 "
AnyagRézzel bevont acél
Max. Betöltés180 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1-1 / 2 "
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
típusHasított fogas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Helyhez kötött, nem szigetelt rézcsővezetékek felfüggesztésére

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560050CP osztott gyűrűs akasztó 1/2 hüvelykes 180 Lb Max. terhelés | AA9FJZ 1CWG7 4560050CP1.125 "1 / 2 "€7.10
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560075CP osztott gyűrűs akasztó 3/4 hüvelykes 180 Lb Max. terhelés | AA9FKA 1CWG8 4560075CP1.375 "3 / 4 "€8.03
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560100CP osztott gyűrűs akasztó 1 hüvelykes 180 Lb Max. terhelés | AA9FKB 1CWG9 4560100CP1.625 "1"€9.06
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560125CP osztott gyűrűs akasztó 1 1/4 hüvelykes 180 Lb Max | AA9FKC 1CWH1 4560125CP1.875 "1-1 / 4 "€9.75
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560200CP osztott gyűrűs akasztó 2 hüvelykes 180 Lb Max. terhelés | AA9FKE 1CWH3 4560200CP2.625 "2"€15.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560150CP osztott gyűrűs akasztó 1 1/2 hüvelykes 180 Lb Max
€11.43 /Mértékegység