Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180250FL J fogas filc bélelt Méret 2 1/2 In | AB3FBW 1RVB3

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180250FL J fogas filc, bélelt, 2 1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB3FBW Modell: 4180250FLKereszthivatkozás: 1RVB3
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
€17.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJ akasztó
Hossz6.75 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Betöltés800 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret2-1 / 2 "
Rúdméret1 / 2 "
Menetméret1 / 2 "
típusNemezelt bélelt
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Helyhez kötött, nem szigetelt csővezetékek felfüggesztésére ajánlott

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretRúdméretMenetméretSzélességÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180050FL J fogas filc bélelt Méret 1/2 hüvelyk | AB3FBP 1RVA6 4180050FL3"400 font1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€8.18
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180075FL J fogas filc bélelt méret 3/4 hüvelykes | AB3FBQ 1RVA7 4180075FL3.375 "400 font3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€6.09
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180100FL J fogas filc bélelt 1 hüvelykes méret | AB3FBR 1RVA8 4180100FL3 11 / 16 "400 font1"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€8.43
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180125FL J fogas filc bélelt Méret 1 1/4 In | AB3FBT 1RVA9 4180125FL4.5 "400 font1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "-
ajánlatkérés
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J fogas filc bélelt Méret 1 1/2 In | AB3FBU 1RVB1 4180150FL4 13 / 16 "400 font1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€9.04
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180200FL J fogas filc bélelt 2 hüvelykes méret | AB3FBV 1RVB2 4180200FL5 1 / 16 "400 font2"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€13.61
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180300FL J fogas filc bélelt 3 hüvelykes méret | AB3FBX 1RVB4 4180300FL7 11 / 16 "800 font3"1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "€23.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180250FL J fogas filc, bélelt, 2 1/2 hüvelykes méret
€17.42 /Mértékegység