Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010125EG Clevis Akasztó 1 1/4 hüvelykes 610 Lb Max. terhelés | AB4EYK 1XJT7

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010125EG Clevis Akasztó 1 1/4 hüvelykes 610 Lb maximális terhelés

Raktáron
Tétel: AB4EYK Modell: 4010125EGKereszthivatkozás: 1XJT7
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
€4.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis akasztó
Hossz3.125 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Betöltés610 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1-1 / 4 "
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Helyhez kötött, nem szigetelt csővezetékek felfüggesztésére

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretRúdméretMenetméretÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010300EG Clevis Akasztó 3 hüvelykes 1130 Lb Max. terhelés | AA9FHF 1CWB9 4010300EG6-1/161130 font3"1 / 2 "1 / 2 "€13.58
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010400EG Clevis Akasztó 4 hüvelykes 1130 Lb Max. terhelés | AA9FHG 1CWC1 4010400EG7.4371130 font4"5 / 8 "5 / 8 "€15.31
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010600EG Clevis Akasztó 6 hüvelykes 1940 Lb Max. terhelés | AA9FHH 1CWC2 4010600EG10-9/161940 font6"3 / 4 "3 / 4 "€44.60
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010050EG Clevis Akasztó 1/2 hüvelykes 610 Lb Max. terhelés | AB4EYG 1XJT4 4010050EG2-5/16610 font1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€3.78
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010075EG Clevis Akasztó 3/4 hüvelykes 610 Lb Max. terhelés | AB4EYH 1XJT5 4010075EG2.5 "610 font3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€3.87
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010100EG Clevis Akasztó 1 hüvelyk 610 Lb Max. terhelés | AB4EYJ 1XJT6 4010100EG2-13/16610 font1"3 / 8 "3 / 8 "€4.08
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010150EG Clevis Akasztó 1 1/2 hüvelykes 610 Lb Max. terhelés | AB4EYL 1XJT8 4010150EG3-11/16610 font1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€6.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010125EG Clevis Akasztó 1 1/4 hüvelykes 610 Lb maximális terhelés
€4.78 /Mértékegység