Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL oldalsó gerenda akasztó 3/8 hüvelykes rúd mérete | AB3FAX 1RUY8

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Oldalsó gerenda rúdakasztó 3/8 hüvelykes rúdméret

Raktáron
Tétel: AB3FAX Modell: 3270037PLKereszthivatkozás: 1RUY8
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
€6.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdfogas
Hossz2.375 "
AnyagTemperönthető
Max. Betöltés250 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
típusOldalsó gerenda
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre menetes szerkezeti rögzítés a gerenda falához vagy oldalához rögzítve a fogas rúd támogatásához

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretRúdméretMenetmérettípusÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370037EG Szemhüvely rúdakasztó, 4 hüvelykes méret | AB3EZD 1RUR9 0370037EG1.12 "2.25 "Galvanizált acél250 font4"3 / 8 "3 / 8 "Szemgödör€2.17
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370050EG Szemhüvely rúdakasztó 8 hüvelykes méret | AB3EZE 1RUT1 0370050EG1.5 "2.75 "Galvanizált acél760 font8"1 / 2 "1 / 2 "Szemgödör€10.33
CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG Offset szemhüvely rúdakasztó 4 hüvelykes méret | AB3EZF 1RUT2 0380037EG1.12 "3.25 "Galvanizált acél250 font4"3 / 8 "3 / 8 "Offset szemhüvely€3.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Oldalsó gerenda rúdakasztó 3/8 hüvelykes rúdméret
€6.67 /Mértékegység