Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 3000037EG gerendabilincs 3/8 hüvelykes temperöntvény | AB3FAR 1RUY3

CADDY INDUSTRIAL SALES 3000037EG gerendabilincs 3/8 hüvelykes temperöntvény

Raktáron
Tétel: AB3FAR Modell: 3000037EGKereszthivatkozás: 1RUY3
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
€7.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
Hossz3 / 4 "
AnyagGalvanizált formázható vas
Max. BetöltésA gerenda teteje 500 és alja 250 Lb.
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
típus3/8 "rúdmérethez
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód7326908530
Származási országGB

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szerkezeti rögzítéshez fémgerendák tetejére vagy aljára, szelemenekre, csatornákra vagy sarokvasra

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésbefejezKarima szélességeRúdméretMenetmérettípusSzélességLyuk méretÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050PL gerendabilincs, 1/2 hüvelykes rúdméret gömbgrafitos öntöttvas | AA9FKT 1CWJ7 3000050 PL950 a gerenda tetejére, 760 az aljára--1 / 2 "1 / 2 "1/2 "rúdmérethez3 / 4 "-€14.45
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050EG gerendabilincs 1/2 hüvelykes rúdméret | AB3FAT 1RUY4 3000050EGA gerenda teteje 950 és alja 760 Lb.--1 / 2 "1 / 2 "1/2 "rúdmérethez1.12 "-€19.05
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100037PL széles szájú gerendabilincs, 3/8 hüvelykes rúdméret | AB3FAU 1RUY5 3100037 PLA gerenda teteje 500 és alja 250 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "Széles száj1"-€13.26
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100050PL széles szájú gerendabilincs, 1/2 hüvelykes rúdméret | AB3FAV 1RUY6 3100050 PLA gerenda teteje 950 és alja 760 Lb.--1 / 2 "1 / 2 "Széles száj1"-€17.50
CADDY INDUSTRIAL SALES 3150037PL Szelemenes bilincs 3/8 hüvelykes rúd mérete | AB3FAW 1RUY7 3150037 PL400--3 / 8 "3 / 8 "szelemenfa--€22.78
CADDY INDUSTRIAL SALES PHSW4 többkarimás gerendabilincs 1/4 hüvelykes rúdméret | AB3FDV 1RVG3 PHSW4C és Z szegélyek 200 és lapos peremek 160 font.--1 / 4 "1 / 4 "Többkarimás3.25 "-€19.52
CADDY INDUSTRIAL SALES PHSW6 többkarimás gerendabilincs 3/8 hüvelykes rúdméret | AB3FDW 1RVG4 PHSW6C és Z szegélyek 200 és lapos peremek 160 font.--3 / 8 "3 / 8 "Többkarimás3.25 "-€23.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 3000037EG gerendabilincs 3/8 hüvelykes temperöntvény
€7.20 /Mértékegység