Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 20M24SM csőbilincs 1 1/4 hüvelykes terhelés 25 font | AC2KNA 2KWR8

CADDY INDUSTRIAL SALES 20M24SM védőcső kapocs 1 1/4 hüvelykes terhelés 25 font

Raktáron
Tétel: AC2KNA Típus: 20M24SMKereszthivatkozás: 2KWR8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékkapocs
befejezCink-foszfát
Karima vastagsága1/8 "- 1/4"
AnyagAcél
Szerelési típusKalapács be, pattintsa be
Névleges vezeték / cső1-1 / 4 "
AlkategóriaVezeték és kábel akasztók

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302416080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: 360 fokos forgatás, teherbírás. 25 font

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszAnyagSzerelési típusMenetméretVezetéktartományÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M védőcső csíptető Close 1/2-3/4 In | AC2KMJ 2KWP2 812MCink-foszfátVezetékkapocs-AcélPattintsa be--€2.07
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M4I védőcső csíptető Close 1/2-3/4 In | AC2KMK 2KWP3 812M4ICink-foszfátVezetékkapocs-AcélPattintsa be# 14 20--€2.54
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M24 csőbilincs 1/2-3/4 hüvelykes terhelés 75 font | AC2KMQ 2KWP8 812M24Cink-foszfátVezetékkapocs-AcélKalapács be, pattintsa be--€7.36
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M24SM védőcsőbilincs 1/2-3/4 hüvelykes terhelés 25 font | AC2KMR 2KWP9 812M24SMCink-foszfátVezetékkapocs-AcélKalapács be, pattintsa be--€5.99
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M58 csőbilincs 1/2-3/4 hüvelykes terhelés 75 font | AC2KMT 2KWR1 812M58Cink-foszfátVezetékkapocs-AcélKalapács be, pattintsa be--€7.99
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M58SM védőcsőbilincs 1/2-3/4 hüvelykes terhelés 25 font | AC2KMU 2KWR2 812M58SMCink-foszfátVezetékkapocs-AcélKalapács be, pattintsa be--€6.24
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M912 csőbilincs 1/2-3/4 hüvelykes terhelés 75 font | AC2KMV 2KWR3 812M912Cink-foszfátVezetékkapocs-AcélKalapács be, pattintsa be--€9.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 20M24SM védőcső kapocs 1 1/4 hüvelykes terhelés 25 font
€9.57 /Mértékegység