Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 1150250EG Forgóhurkos akasztó Méret 2 1/2 In | AB3FAL 1RUX7

CADDY INDUSTRIAL SALES 1150250EG forgóhurkos akasztó, mérete 2 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3FAL Modell: 1150250EGKereszthivatkozás: 1RUX7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€6.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHurokfogas
Hossz5 9 / 16 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Betöltés525 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret2-1 / 2 "
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
típusForgatható, állítható szalag
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Helyhez kötött, nem szigetelt csővezetékek felfüggesztésére ajánlott

Termékváltozatok

TermékekModelltípusMagasságHosszSzélességAnyagMax. BetöltésCsőméretRúdméretÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150050EG forgóhurkos akasztó Méret 1/2 hüvelyk | AB3EZG 1RUT3 1150050EGForgó, nagy teherbírású állítható szalag-2.75 "1"Galvanizált acél300 font1 / 2 "3 / 8 "€3.04
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150075EG forgóhurkos akasztó, mérete 3/4 hüvelykes | AB3EZH 1RUT4 1150075EGForgó, nagy teherbírású állítható szalag-3 1 / 16 "1"Galvanizált acél300 font3 / 4 "3 / 8 "€3.16
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150100EG forgóhurkos akasztó, 1 hüvelykes méret | AB3EZJ 1RUT5 1150100EGForgó, nagy teherbírású állítható szalag-3 5 / 16 "1"Galvanizált acél300 font1"3 / 8 "€3.29
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150125EG Forgóhurkos akasztó Méret 1 1/4 hüvelykes | AB3EZK 1RUT6 1150125EGForgó, nagy teherbírású állítható szalag-3 9 / 16 "1"Galvanizált acél300 font1-1 / 4 "3 / 8 "€3.46
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150150EG Forgóhurkos akasztó Méret 1 1/2 In | AB3EZL 1RUT7 1150150EGForgó, nagy teherbírású állítható szalag-3 13 / 16 "1"Galvanizált acél300 font1-1 / 2 "3 / 8 "€3.47
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150200EG forgóhurkos akasztó, 2 hüvelykes méret | AB3EZM 1RUT8 1150200EGForgó, nagy teherbírású állítható szalag-4.25 "1"Galvanizált acél300 font2"3 / 8 "€3.90
CADDY INDUSTRIAL SALES 1010050CP forgóhurkos akasztó, mérete 1/2 hüvelykes | AB3EZQ 1RUV2 1010050CPForgatható, állítható szalag-3.187 "1"Réz bevonatú acél180 font1 / 2 "3 / 8 "€4.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 1150250EG forgóhurkos akasztó, mérete 2 1/2 hüvelyk
€6.20 /Mértékegység