Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CABOT 140.0019458.007 Foltos mézes Teak tónusú lapos 1gal | AC7WJK 38Y030

CABOT 140.0019458.007 Mézes teak tónusú lapos 1 gal

Raktáron
Tétel: AC7WJK Típus: 140.0019458.007Kereszthivatkozás: 38Y030
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
€143.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső folt
Alkalmazási módszerEcset, Spray
Alkalmazási hőmérséklet50 fok felett F
színekMézes Teak
SzíncsaládFehérfolyás
Lefedettség250–350 négyzetméter sima felület, 100–200 négyzetméter durva felület
Száraz idő24 XNUMX óra.
Az expozíció feltételeiKülső
befejezTónusú Lakás
Méret1 gal.
felületiFa felületek
VOC tartalomKevesebb mint 275 g / l

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód3209900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzíncsaládfelületiVOC tartalomÁr
CABOT 140.0019400.007 Folt természetes tónusú lapos 1 gallon | AC7WJH 38Y028 140.0019400.007TermészetesTörliFa felületekKevesebb mint 275 g / l€143.26
CABOT 140.0019457.007 Folt Amberwood tónusú lapos 1gal | AC7WJJ 38Y029 140.0019457.007AmberwoodTörliFa felületekKevesebb mint 275 g / l€143.26
CABOT 140.0019459.007 Foltos mahagóni lánggal tonizált lapos 1 gallon | AC7WJL 38Y031 140.0019459.007Mahagóni lángTörliFa felületekKevesebb mint 275 g / l€143.26
CABOT 140.0019460.007 Jarrah Brown foltos tónusú lapos 1 gallon | AC7WJM 38Y032 140.0019460.007Jarrah BrownBrownsFa felületekKevesebb mint 275 g / l€143.26
CABOT 140.0019200.007 Külső Folt Természetes Tónusú Lakás 1 Gallon | AC7WJX 38Y041 140.0019200.007TermészetesRedsÚj vagy felújított fa felületekKevesebb mint 250 g / l€120.87
CABOT 140.0019202.007 Külső foltos cédrus tónusú lapos 1 gallon | AC7WJY 38Y042 140.0019202.007CédrusBrownsÚj vagy felújított fa felületekKevesebb mint 250 g / l€120.87
CABOT 140.0019205.007 Stain Pacific Redwood tónusú lapos 1 gallon | AC7WJZ 38Y043 140.0019205.007Csendes-óceáni vörösfenyőBrownsÚj vagy felújított fa felületekKevesebb mint 250 g / l€120.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CABOT 140.0019458.007 Mézes teak tónusú lapos 1 gal
€143.26 /Mértékegység