CABOT 140.0001000.008 Sealer Crystal Clear Flat 5gal | AC2WUF 2NTC9

CABOT 140.0001000.008 Sealer Crystal Clear Flat 5gal

Raktáron
Tétel: AC2WUF Típus: 140.0001000.008Kereszthivatkozás: 2NTC9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€362.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFókavadász
Alkalmazási módszerEcset, tekercs, spray
Alkalmazási hőmérséklet40 fok felett F
Alap típusaszilikon
színekKristálytiszta
SzíncsaládTörli
Lefedettség500–1250 XNUMX négyzetláb.
Száraz idő24 XNUMX óra.
Az expozíció feltételeiKülső
befejezLakás
Méret5 gal.
felületiFa, tégla, kő, beton és öntött felületek
VOC tartalomKevesebb mint 100 g / l

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.61
Hajó magassága (cm)37.85
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód3209900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLefedettségMéretÁr
CABOT 140.0001000.007 Sealer Crystal Clear Flat 1gal | AC2WUE 2NTC8 140.0001000.007100–250 XNUMX négyzetláb.1 gal.€78.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CABOT 140.0001000.008 Sealer Crystal Clear Flat 5gal
€362.01 /Mértékegység