CH HANSON USC03095 Insulated Socket Set, 19 Pieces, 1/2 Inch Size | AF6HKC 19MV23

CH HANSON USC03095 szigetelt aljzatkészlet, 19 darab, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6HKC Modell: USC03095Kereszthivatkozás: 19MV23

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,837.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt aljzatkészlet
Meghajtó mérete1 / 2 "
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám19
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Aljzatok tartoznak(16) 1/2" Dr 12 pt. Aljzatok: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 3/4", 7/8", 15/16", 1" , 8, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 25 mm
SzerszámtárolóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.89
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámAljzatok tartoznakÁr
CH HANSON USC03100 Insulated Socket Set, 12 Pieces, 1/2 Inch Size | AF6HKD 19MV24 USC0310012(10) 1/2" Dr 12 pt. Aljzatok: 3/8", 1/2", 3/4", 7/8", 8, 10, 13, 17, 19, 20 mm€1,133.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CH HANSON USC03095 szigetelt aljzatkészlet, 19 darab, 1/2 hüvelykes
€1,837.19 /Mértékegység