BUSSMANN XL50FM200 Specialty Semiconductor Fuse, 500VAC/500VDC, 200A, Round Body Blade Fuse | BD3KTK

BUSSMANN XL50FM200 speciális félvezető biztosíték, 500 VAC/500 VDC, 200 A, kerek házú lapos biztosíték

Raktáron
Tétel: BD3KTK Típus: XL50FM200

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€284.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása500 VAC
TestnevelésKerek test pengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés200A
DC feszültség besorolása500 VDC
Mutató stílusaMutató nélkül
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaBehabzsol
típusFélvezető biztosíték
Feszültség (AC)500 VAC
Feszültség (DC)500VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 262.35

Termék részletek:

    • XL50 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték mérete / csoportjaAC feszültség besorolásatest anyagaJelzi / nem jelziMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatFelszerelési stílusÁr
BUSSMANN 170N3437 Biztosíték 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Kerámiaijelezve200kA79.8mm--€537.85
BUSSMANN KAJ-60 Biztosíték 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--MelaminNem jelzi5 kA 600 VAC mellett3"--€197.29
BUSSMANN KAW-A-35 speciális félvezető biztosíték, gyors ütés, 130 VAC, 35 A, patronos biztosíték | BC7TZE KAW-A-355AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWBirtokos€53.34
BUSSMANN KAX-12 speciális félvezető biztosíték, gyorsfújás, 250 VAC, patronos biztosíték | BC7TZF KAX-125AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXBirtokos€51.81
BUSSMANN 170M3418/LE félvezető biztosíték, 6 db | BC7WHK 170M3418 / LE--------€301.16
BUSSMANN XL50F400A speciális biztosíték, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Stud€466.55
BUSSMANN KBX-1000 speciális félvezető biztosíték, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€3,550.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN XL50FM200 speciális félvezető biztosíték, 500 VAC/500 VDC, 200 A, kerek házú lapos biztosíték
€284.50 /Mértékegység