Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TR1/6125TD4-R felületre szerelhető biztosíték, időkésleltetés/lassú fújás, 60 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC9FYZ Modell: TR1/6125TD4-R

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületre szerelhető biztosíték
AC feszültség besorolása60 VAC
Jelenlegi minősítés4A
Biztosíték mérete / csoportja2410 (6125 metrikus)
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Magasság2.72mm
Megszakítás besorolása50A
Hossz6.1mm
Mfr. Sorozat6125TD
CsomagolásVágott szalag
A termék típusaSMD biztosítékok
Ellenállás18.5 milli-ohm
Feszültség (AC)60 VAC
Szélesség2.72mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7955

Termék részletek:

    • 6125TD sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésEllenállásÁr
BUSSMANN TR1/6125TD7-R Felületre szerelhető biztosíték, időkésleltetés/lassú fújás, 60VAC | BC8ZYD TR1 / 6125TD7-R7A8.7 milli-ohm€1.27
BUSSMANN TR1/6125TD1.5-R Felületre szerelhető biztosíték, időkésleltetés/lassú fújás, 60VAC, 1.5A | BC9UNP TR1 / 6125TD1.5-R1.5A63 milli-ohm€1.27
BUSSMANN TR1/6125TD5-R Felületre szerelhető biztosíték, időkésleltetés/lassú fújás, 60VAC | BD2ENC TR1 / 6125TD5-R5A13.3 milli-ohm€1.27
BUSSMANN TR1/6125TD750-R Felületre szerelhető biztosíték, időkésleltetés/lassú fújás, 60VAC, 750mA | BD3HMF TR1 / 6125TD750-R750mA270 milli-ohm€1.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TR1/6125TD4-R felületre szerelhető biztosíték, időkésleltetés/lassú fújás, 60 VAC
€1.27 /Mértékegység