BUSSMANN TB300-0900 Barrier Terminal Block, 30 A, 600 V, Black , Thermoplastic

Item: BD2VMK Modell: TB300-0900
€9.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

színekFekete
Jelenlegi minősítés30A
Magasság20.500 mm
Ház anyagaHőre lágyuló
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusRögzítő karima
Pozíciók száma9 pozíció
Sorok száma2 sor
CsomagolásTömeg
Hangmagasság14.200 mm
GalvanizálásÓn
A termék típusaKorlát sorkapcsok
Felmondás típusaSMD / SMT
Menetméret8-32
típusKorlátcsík
Feszültségértékelés600V
Szélesség33.800 mm
Huzalmérő max8 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063

Termék részletek:

    • TB300 sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TB300-0900 Barrier Terminal Block, 30 A, 600 V, Black , Thermoplastic
€9.75 /Mértékegység