Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SS-5F-800MA-BK ólombiztosíték, 800 mA, 250 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC9KZH Modell: SS-5F-800MA-BK

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésÓlmozott biztosítékok
Jelenlegi minősítés800mA
Biztosíték mérete / csoportjaSubmini
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság4.3mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása50A
Hossz8.5 "
Mfr. SorozatSS-5F
CsomagolásTömeg
A termék típusaNYÁK rögzítő biztosíték
Ellenállás225 MOhms
Felmondás típusaSugárirányú
típusSpeciális biztosítékok
Feszültség (AC)250 VAC
Szélesség7.85mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004

Termék részletek:

    • SS-5F sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésTételCsomagolásEllenállásÁr
BUSSMANN SS-5F-2.5A-BK ólombiztosíték, 2.5A, 250VAC | BC7TZX SS-5F-2.5A-BK2.5ABiztosítékokTömeg46 MOhms€2.19
BUSSMANN SS-5F-6.3A-BK átmenő furatú ólombiztosíték, NYÁK-ra szerelhető speciális biztosíték, gyors kioldás, 250 VAC, 6.3 A | BC7XFN SS-5F-6.3A-BK6.3ALyukkal vezetett biztosítékon keresztülTömeg14.5 milli-ohm€2.13
BUSSMANN SS-5F-4A-AP NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 4A, 250 VAC, 1000 csomag | BC8HHE SS-5F-4A-AP4ANYÁK rögzítő biztosítékLőszercsomag-€1.75
BUSSMANN SS-5F-4A-BK átmenő furatú ólombiztosíték, NYÁK-ra szerelhető speciális biztosíték, gyors átfúvás, 250 VAC | BC8JNN SS-5F-4A-BK4ALyukkal vezetett biztosítékon keresztülTömeg22.25 milli-ohm€2.19
BUSSMANN SS-5F-7A-AP átmenő lyukú ólombiztosíték, NYÁK-ra szerelhető speciális biztosíték, gyors ütés, 250 VAC | BC8LHV SS-5F-7A-AP7ALyukkal vezetett biztosítékon keresztülLőszercsomag-€1.75
BUSSMANN SS-5F-3.15A-AP átmenő furatú ólombiztosíték, nyomtatott áramköri lapra szerelt speciális biztosíték, gyors kioldás, 250 VAC, 3.15A | BC8QRU SS-5F-3.15A-AP3.15ALyukkal vezetett biztosítékon keresztülLőszercsomag-€1.75
BUSSMANN SS-5F-1.6A-BK Nyomtatott lapra szerelhető biztosíték, Gyors ütés, 1.6A, 250VAC, 200 csomag | BC8VJX SS-5F-1.6A-BK1.6ANYÁK rögzítő biztosítékTömeg76 MOhms€2.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SS-5F-800MA-BK ólombiztosíték, 800 mA, 250 VAC
€2.19 /Mértékegység