Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN NON-3-2/10 ipari biztosíték, H osztály, normál ütés, 3.2A, 250 VAC | BD2PGJ

BUSSMANN NON-3-2/10 ipari biztosíték, H osztály, normál ütés, 3.2 A, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD2PGJ Modell: NON-3-2/10
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
€9.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés3.2A
DC feszültség besorolása125 VDC
Biztosíték mérete / csoportjaK5 H osztály
Biztosíték típusaNormál ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC
Feszültség (DC)125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575

Termék részletek:

    • NON sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaHosszFelmondás típusaSzélességÁr
BUSSMANN NON-110 K5 és H osztályú biztosíték, általános, ipari, közepes ütésű, 250 VAC, 110 A | BC9BMR NEM-110Patronpengék biztosítékai110AK5 & H osztályKözepes / normál ütés7.13 "Kés él1.56 "€127.66
BUSSMANN NON-1-1/4 K5 és H osztályú biztosíték, ipari, közepes ütésű, 250VAC/125VDC, 1.25A | BC9HFE NON-1-1 / 4Patron biztosítékok1.25AK5 & H osztályKözepes / normál ütés-Csipesz-€9.12
BUSSMANN NON-8/10 ipari biztosíték, H osztály, normál ütés, 800 mA, 250 VAC | BD3ATV NEM-8/10Patron800mAK5 H osztályNormál ütés-Csipesz-€11.89
BUSSMANN NON-500 K5 és H osztályú biztosíték, általános, ipari, közepes ütésű, 250 VAC, 500 A | BD3PUL NEM-500Patronpengék biztosítékai500AK5 & H osztályKözepes / normál ütés10.38 "Kés él2.41 "€329.04
BUSSMANN NON-1-6/10 K5 és H osztályú biztosíték, ipari, közepes ütésű, 250VAC/250VAC, 1.6A | BD4XCR NON-1-6 / 10Patron biztosítékok1.6AK5 & H osztályKözepes / normál ütés-Csipesz-€9.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN NON-3-2/10 ipari biztosíték, H osztály, normál ütés, 3.2 A, 250 VAC
€9.12 /Mértékegység